Gyűrűs biztosítószeg készlet, rugós sasszeg készlet 145 részes
Gyűrűs bizt.szeg és rugós sasszeg klt
RUGÓS DUGASZOLÓ
Cikksz. 04731
EAN 4011231401937
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
145 darabos készlet
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 4,5 mm
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 6 mm
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 8 mm
- 10 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 10 mm
- 5 db gyűrűs biztosítószeg, átmérő: 11 mm
- 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, egy hurokkal
- 10 db rugós sasszeg, 2 x 50 mm, kettős hurokkal
- 10 db rugós sasszeg, 3 x 56 mm
- 10 db rugós sasszeg, 3 x 62 mm
- 10 db rugós sasszeg, 4 x 60 mm
- 10 db rugós sasszeg, 4 x 78 mm
- 10 db rugós sasszeg, 5 x 85 mm
- 10 db rugós sasszeg, 5 x 92 mm
- 10 db rugós sasszeg, 6 x 105 mm
- 5 db rugós sasszeg, 6 x 120 mm
- 5 db rugós sasszeg, 8 x 130 mm
Adatlapok(X)
Anyag | Acél |
Bevonat | Sima |
Darabszám a készletben | 145 darab |
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-2X50
RUGÓS-BIZT-DUPLA-(ZN)-2X50
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-3X56
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-4X60
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-5X85
RUGÓS-BIZT-SZIMPLA-(ZN)-6X105