Gyűrűs biztosítószeg
Acél, sárgára horganyzott
FÜLES BIZTOSÍTÓ-(A2C)-D11X42MM S.HORG.
Cikksz. 047211
EAN 4011231401678
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 11 mm |
Belső átmérő (d2) | 41 mm |
Hosszúság (l1) | 42 mm |
Szabványok | WN 472 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |