Gyűrűs biztosítószeg
Acél, sárgára horganyzott
FÜLES BITOSÍTÓSZEG D4,5X42MM
Cikksz. 047245
EAN 4011231401708
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 4,5 mm |
Belső átmérő (d2) | 34 mm |
Hosszúság (l1) | 42 mm |
Szabványok | WN 472 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |