Gyűrűs biztosítószeg
DIN 11023 acél, sárgára horganyzott
Cikksz. 0472862
EAN 4046778118697
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Belső átmérő (d2) | 8,000 mm |
Hosszúság (l1) | 62 mm |
Szabványok | DIN 11023 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
RoHS megfelelőség | Nem |