Gyűrűs biztosítószeg DIN 11023, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 11023 acél, horganyzott
Cikksz. 04722842
EAN 4046777587029
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d1) | 8 mm |
Belső átmérő (d2) | 32 mm |
Hosszúság (l1) | 42 mm |
Szabványok | DIN 11023 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |