Gyűrűs anya DIN 582, A4 nemesacél
DIN 582 bevonatlan A4 nemesacél
Cikksz. 038910
EAN 4052712794124
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kérjük, használat előtt tekintse meg a szerelési útmutató információit!
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d) | M10 |
Belső átmérő (d1) | 25 mm |
Külső átmérő (d2) | 45 mm |
Felfekvőfelület átmérő (d3) | 25 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Sima |
Teherbírás (F max) | 230 kg |
Névleges átmérő | 10 mm |
RoHS megfelelőség | Igen |