Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyorstöltő készülék BC-18V-LI-H

Gyorstöltő készülék, BC-18V-LI-H
CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A

Cikksz. 5717901653
EAN 4056807499383

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorstöltő készülék BC-18V-LI-H

Cikksz. 5717901653
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
18 V-os akkumulátorhoz való

Gyorstöltés


  • Egy 18 V-os, 4,0 Ah-s lítium-ion akkumulátort mindössze 40 perc alatt feltölt. Az 5,0 Ah-hoz 50 perc szükséges

Akkumulátorállapot-kijelzés


  • A töltőkészülék kijelzi a gyorstöltés módot, a hosszú élettartam módot és a töltés végét

Hibajelző


  • Értesíti a felhasználót, ha a töltés hőmérséklet-túllépés és/vagy akkumulátorhiba miatt megszakadt

Rugalmas töltési megoldás


  • Minden Bosch 18 V-os akkumulátorral kompatibilis

Kompakt kivitel


  • Kis méretű és könnyű, kényelmesen használható és hordozható

Időtakarékos


  • Gyors és hatékony töltést biztosít, hogy a felhasználó mielőbb folytathassa a munkáját
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

18V high speed charger

Min./max. kimeneti feszültség

10,8-18 V/DC

Megfelelő akkumulátorok

18 volt

Max. töltőáram

6,5 A

Kábelhossz

1,8 m

Hosszúság

210 mm

Szélesség

80 mm

Magasság

100 mm

Max. kimeneti feszültség

18 V/DC

Max. bemeneti feszültség

240 V/AC

Töltési idő

30 perc

Min./max. bemeneti feszültség

240-240 V/AC

Terméktömeg (darabonként)

600,000 g

Min. kimeneti feszültség

10,8 V/DC

Névleges feszültség

230 V/AC

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk