Gyorsszorító anya, „Jacobs”
Jacobs gyorssz. anya sarokcsiszolóhoz
GYORSFESZÍTŐANYA 180-230-AS
Cikksz. 0702489900
EAN 4024835368889
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 180–230 mm átmérőjű sarokcsiszolókhoz és szabványos M14-es orsómenethez
- A szabadalmaztatott befogórendszer gyakorlatilag kizárja a beragadás kockázatát a nagy igénybevételt jelentő munkák során
A kapcsolóperem és a vágó-, illetve tisztítókorong felszerelése után a kinn maradó menetnek minimum 10 mm-nek kell lennie.
Adatlapok(X)
![]() | |
Átmérő | 47 mm |
Magasság | 12,5 mm |