Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyorsszorító anya, Fixtec

Gyorsfeszítőanya sarokcsiszolóhoz
GYORSFESZÍTŐANYA MAX 150-ES

Cikksz. 0702480900

EAN 4024835518253

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorsszorító anya, Fixtec

Cikksz. 0702480900
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
A sarokcsiszoló csiszolóanyagainak szerszám nélküli cseréjéhez. Kézzel meghúzható és oldható

Maximum 150 mm-es átmérőjű sarokcsiszolókhoz, a kereskedelmi forgalomban kapható M14-es menethez



Amennyiben szükséges, a gyorsfeszítőanya csapos kulccsal is oldható


  • A lyukak a rögzítő alatt találhatók

  • Használjon megfelelő csapos kulcsot
Megjegyzés

A kapcsolóperem és a vágó-, illetve tisztítókorong felszerelése után a kinn maradó menetnek minimum 3 mm-nek kell lennie.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Hajtsa fel a rögzítőt, majd az anyát a rögzített menetre az óramutató járásával megegyező irányban csavarja fel. Ezután hajtsa vissza a rögzítőt.

Átmérő

49 mm

Magasság

9 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csapos kulcs, egyenes M14-es orsójú sarokcsiszolókhoz

KARMOS KULCS POLÍROZÓ GÉPHEZ