Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyorskötő enyv

Gyorskötő enyv
GYORSKÖTŐ ENYV 500 G

Cikksz. 0892100111

EAN 4053479252971

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorskötő enyv

Cikksz. 0892100111
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
Nagyon gyorsan keményedő univerzális ragasztó bármilyen típusú fa ragasztására
  • Gyors megkötés

  • Nagyfokú kezdeti tapadóerő

  • Száradás után átlátszó
Teljesítés igazolása

Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.

Megjegyzés

A feldolgozási idő, a nyomás és a préselési idő az anyagtól, a páratartalomtól, a hőmérséklettől és a felvitt mennyiségtől függ.


  • Ha a hőmérséklet 20 °C alatt van: a préselési és feldolgozási idő hosszabb

  • Ha a hőmérséklet 20 °C felett van: a préselési és feldolgozási idő rövidebb lesz

Megfelel a DIN/EN 204 szerinti D2 igénybevételi csoportnak beltéri ragasztáshoz alkalmanként rövid ideig lecsorgó víznek vagy kondenzvíznek való kitettség idején.

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Beltéri ajtók ragasztása

  • Beltéri lépcsők és lépcsőkorlátok

  • Laminált panelek felületi ragasztása

  • Szélek kézi ragasztása

  • Szerelvények, felületek, lemez illesztések és blokk ragasztása

  • Puhafa, keményfa és egzotikus faanyagok sima és csapos illesztéseinek ragasztásához
Útmutató

Az alapfelület legyen portól és a zsírtól, valamint mindenfajta szennyeződéstől mentes. A fa optimális nedvességtartalma 8% és 12% között van. Ecsettel, spatulával vagy enyvező hengerrel vigyen fel egy egyenletes réteg ragasztót az egyik oldalra. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.

Tartály

Palack

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

500 g

Szín

Fehér

Kémiai bázis

Polivinil-acetát diszperzió

pH-érték

5

Viszkozitás

10500 mPas

Viszkozitás feltétel

Brookfield

Sűrűség

1,09 g/cm³

Szilárdanyag-tartalom min.

53 %

Min. filmképződési hőmérséklet

7 °C

Kikeményedett anyag max. hőállósága

70 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Min./max. szoba-, anyag- és enyvhőmérséklet

15 eddig: 20 °C

Min./max. fanedvesség

8-12 %

Min. fanedvesség

8 %

Max. fanedvesség

12 %

Min./max. nyitott idő

5-10 perc

Nyitott idő feltételei

20 °C és 150 g/m² mellett

Max. préselési nyomás

0,7 N/mm²

Minimális nyomási idők*
Szerelési ragasztás esetén 20 °C-on 12 perctől
Lapok és blokkok ragasztása esetén 20 °C-on 12 perctől
Felületi ragasztás esetén 20 °C-on 15 perctől
50 °C-on 10 perctől
70 °C-on 5 perctől
Furnér ragasztása esetén 20 °C-on 5–10 perc
50 °C-on 3–10 perc
80 °C-on 1–5 perc
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 5
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk