Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyorscserélő befogó keményfém hengerfűrészekhez

Gyorscserés befogó keményfém hengerfűrészhez
GYORSVÁLT-ADAPT-KF-HENG-FŰRÉSZ(19-152MM)

Cikksz. 0632700000

EAN 4065233034907

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorscserélő befogó keményfém hengerfűrészekhez

Cikksz. 0632700000
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
Egy adapter minden átmérőhöz

Gyors, kényelmes és biztonságos


  • Gyors és egyszerű váltás a különböző átmérők között a speciális adapter segítségével

  • A fűrész cseréjéhez az adaptert nem kell kivenni a fúrótokmányból vagy a pillanatszorítóból. Ez lehetővé teszi az egykezes kezelést.


Nagyon nagy pontosság és tartósság


Nagyon kis terméktűrés és 3 felületű tengely a jelentősen kisebb rezgésekért a fűrészben, valamint az optimális illeszkedéshez a fúrótokmányban és a pillanatszorítóban. Ez hosszabb élettartamot tesz lehetővé a hengerfűrész számára, és csökkenti a meghajtó gépen lévő csapágyak kopását.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Gyorscserélő befogó keményfém hengerfűrészekhez:
1 x
Keményfém központfúró Nagy teherbírású keményfém hengerfűrészhez

KÖZPONTFÚRÓ-FÚRÓKORONA-KF-130MM

Leírás: Főképpen abrazív hatású anyagokhoz, például falazathoz és gipszkartonhoz alkalmas
Mennyiség: 1 x
1 x
A2 adapter bimetál hengerfűrészhez 32–152 mm-es átmérőkhöz

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A2-5/8IN-D32-152MM

Mennyiség: 1 x
1 x
A4 adapter bimetál hengerfűrészhez 14–30 mm-es átmérőkhöz

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A4-1/2IN-D14-30MM

Mennyiség: 1 x
1 x
HSCo központfúró Nagy t.bír. k.fém hengerfűrész és HSS bimetál Longlife & Speed HSCo8 heng.fűrész

KÖZPONTFÚRÓ HENGERFŰRÉSZHEZ HSCO-130MM

Leírás: Gyakorlatilag minden anyaghoz alkalmas, például tömör- és keményfához, puha- és könnyű fához, öntöttvashoz, színesfémekhez, hagyományos acélhoz és nemesacélhoz
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kombinált adapter A4/A2, hengerfűrészhez

ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-KOMBI-A4/A2
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Keményfém központfúró Nagy teherbírású keményfém hengerfűrészhez

KÖZPONTFÚRÓ-FÚRÓKORONA-KF-130MM

Főképpen abrazív hatású anyagokhoz, például falazathoz és gipszkartonhoz alkalmas
x 1 db
HSCo központfúró Nagy t.bír. k.fém hengerfűrész és HSS bimetál Longlife & Speed HSCo8 heng.fűrész

KÖZPONTFÚRÓ HENGERFŰRÉSZHEZ HSCO-130MM

Gyakorlatilag minden anyaghoz alkalmas, például tömör- és keményfához, puha- és könnyű fához, öntöttvashoz, színesfémekhez, hagyományos acélhoz és nemesacélhoz