Gyorscserélő befogó bimetál hengerfűrészekhez
Gyorscserélős befogó bimetál hengerfűrészhez
ADAPTER-HENGERFŰRÉSZ-A4/A2-(14-152MM)
Cikksz. 0632900000
EAN 4050641961174
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, kényelmes és biztonságos
- A speciális adapterek lehetővé teszik a különböző átmérők nagyon gyors és könnyű cseréjét
- A fűrész cseréjéhez a befogót nem kell kivenni a fúrótokmányból vagy a patronos befogóból. Ez lehetővé teszi az egykezes kezelést.
Rendkívül nagy precizitás és hosszú élettartam
Nagyon kis terméktűrés és 3 felületű tengely a jelentősen kisebb rezgésekért a fűrészben, valamint az optimális illeszkedéshez a fúrótokmányban és a patronos befogóban. Ez hosszabb élettartamot tesz lehetővé a hengerfűrész számára, és csökkenti a meghajtó gépen lévő csapágyak kopását.
Adatlapok(X)
A következő lyukfűrészátmérőhöz: | 14–152 mm |
Szárátmérő | 11 mm |
Kihajtás módja | Háromlap |
Hosszúság | 140 mm |
KÖZPONTFÚRÓ HENGERFŰRÉSZHEZ HSCO-110MM
ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A2-5/8IN-D32-152MM
ADAPT-HENG-FŰRÉSZ-A4-1/2IN-D14-30MM