Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozó, 2000-es sorozat
GYORSCSATLAKOZÓ SPIRÁLTÖMLŐHÖZ

Cikksz. 0699100780

EAN 4050641438300

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyorscsatlakozó komfortcsatlakozóval, 2000-es sorozat Würth PU tömlőkhöz

Cikksz. 0699100780
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
Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely


A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.



A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges.


Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett rögzítőperselyek


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel



Anyaga: Acél

Útmutató
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

A következő belső tömlőátmérőhöz:

8,0 mm

A következő külső tömlőátmérőhöz:

12 mm

Hosszúság (L)

68 mm

Külső átmérő (D)

23 mm

Kulcsnyílás (SW)

20 mm

Átfolyási teljesítmény

2100 l/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk