Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Belső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat

Gyorscsatlakozó belső menettel, 2000-es sorozat
GYORSCSATLAKOZÓ-S2000-BM-1/2COL

Cikksz. 0699100212
EAN 4049557340562

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Belső menetes gyorscsatlakozó, 2000-es sorozat

Cikksz. 0699100212

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy áramlási sebesség, akár 2100 l/perc, a 16 bar maximális üzemi nyomás.


Lehetővé teszi az optimális sűrítettlevegő-ellátást, és biztosítja a sűrített levegőt fogyasztó berendezések optimális ellátottságát, ami nagyobb termelékenységet és alacsonyabb energiaköltségeket eredményez.



Ergonomikus kialakítású rögzítőpersely


A rögzítőpersely biztos fogást tesz lehetővé, és megelőzi a komponens lecsúszását.



A csatlakozó egy kézzel működtethető, mert kis erőfeszítés szükséges.


Csak minimális erőfeszítésre van szükség az egyszerű, gyors és biztonságos csatlakoztatáshoz és bontáshoz.



Légmentesen záró csatlakozások


Kis energiafogyasztás és nagy hatékonyság



Edzett rögzítőperselyek


A maximális teherbírásért és a hosszú élettartamért.



Az igénybevételnek kitett felületek krómozottak, nikkelezettek vagy horganyzottak.


Nagy korrózióállóság – nagy igénybevétel esetén is védett.



A 2000-es sorozatú szerelvények megfelelnek az európai szabványnak, és a névleges szélességük 7,6 mm.


Az euro profilok kompatibilisek más sűrített levegős szerelvényekkel



Anyaga: Acél

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csatlakozómenet

BM G 1/2

Hosszúság (L)

60 mm

Külső átmérő (D)

23 mm

Kulcsnyílás (SW)

25 mm

Átfolyási teljesítmény

2.1 l/perc

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk