Gyorsbefogó tokmány 1 karmantyús
Gyorsbefogó tokmány, 1 karmantyús
GYORSBEFOGÓ-TOKMÁNY-EGYHÜVELYES-1/2"-13
Cikksz. 0692838135
EAN 4056807383910
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egykezes szerszámcsere
Olyan gépeken használható, amelyeken a fúrógép orsózárja kikapcsolás után automatikusan rögzítődik (orsóstop)
A befogó nincs megjelölve az összes fúrótokmányon.
A biztonság érdekében ezért meg kell mérni a fúrótokmány orsót:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Adatlapok(X)
Fúrótokmány típusa | Gyorsbefogó tokmány, 1 hüvelyes |
Fúrótokmány-befogó | 1/2 x 20 UNF |
Fúrótokmány min./max. befogási szélesség | 1,5-13 mm |
Balmenethez | Igen |
Ütésálló | Igen |
Terméktömeg (darabonként) | 290,000 g |