Gyermek softshell dzseki, Nature
Gyermek softshell dzseki, Nature
NATURE GYERMEK KABÁT MODYF KÉK 134/140
MODYF


Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Légáteresztő, szélálló, vízhatlan (5000 mm-es vízoszlop)
- 2 mellzseb, 2 elülső zseb, cipzáras belső-zseb, E-care anyag
- Fényvisszaverő betétek, gyapjú bélés, ergonomikus szabású ujjak
- Megerősített szövet a könyök- és a hátrészen, tripla öltésű varrások, levehető kapucni
Adatlapok(X)
Szín | Kék |
Méret | 134/140 |
Anyag | 96% poliészter, 4% spandex |
Textil súlya m2-enként | 295 g |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos, Szárítás szárítógépben, kis hőmérsékleten, Vasalni tilos, Vegytisztítani tilos |