Kombi gyémánt vakolatbontó tárcsa
Gyémánt vágótárcsa, kombi, falhoronymaróhoz
GYÉMÁNTTÁRCSA-KOMBI-VS19-F22,23-D125
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 50%-os időmegtakarítás
Az egymás melletti gyémánt vágótárcsák különleges elrendezése és geometriája lehetővé teszi egy lépésben a vágást és a marást.
Védelem a bevágásokkal szemben, különösen kifejezetten csiszoló hatású anyagokkal történő munkavégzésnél
Speciális védőszegmensek
Por és szennyeződés csökkentése
Az egyidejű vágás és marás, valamint a falhoronymaró segítsége azt jelenti, hogy a művelet során a por és a szennyeződés kiszívásra kerül az egész horonyból.
Ideális 20 vagy 25 mm-es üres csövekhez
Az enyhén alulméretes osztály az üres cső alapszintű rögzítését biztosítja (további rögzítőanyag nélkül), ami megkönnyíti a munkát.
- A gyémánt vágótárcsák túl nagy fordulatszámon életlenné válnak, míg túl alacsony kerületi sebességnél gyorsan elkopnak
- A vágóképesség elvesztésekor (erős szikraképződés jelzi) élezze újra a szerszámot abrazív (koptató) anyagokba, pl. homokkőbe való többszöri belevágással
- A nagy munkadarab keresztmetszeteket bontsa több szakaszra (ingaszerű vágás)
- Dolgozzon nyomás és erőltetés nélkül – elegendő a gép saját súlya. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- A szerszám által kínált biztonság ellenére mindig viseljen védőszemüveget és védőruhát munka közben
- Vegye figyelembe a címkén levő információt (max. fordulatszám), a használatra vonatkozó korlátozásokat és a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő forgásiránynak egyeznie kell a gép forgásirányával
- Nem használható oldalirányú köszörüléshez
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A korong felhelyezését kizárólag képzett szakember végezze (ne erőltesse, a felfogóagy felülete legyen tiszta, végezzen próbafuttatást)
- A csiszolószerszám helytelen felhelyezése vagy használata, illetve sérült állapotban való használata veszélyt jelent, és súlyos sérülést okozhat
Adatlapok(X)
Mészhomok tégla, gázbeton, horzsakő, betontermékek, beton, beton (enyhén megerősített), ideális üreges falú téglákhoz (Poroton stb.). Különösen kemény anyagok esetén két lépésben kell létrehozni a maximális munkamélységet.
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Vágási szélesség | 19 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensmagasság | 10 mm |
Szegmensvastagság | 2,2 mm |
Szegmensszám | 26 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |