Gyémánt vágótárcsa csempékhez
Gyémánt vágótárcsa, TG 12 A
GYÉMÁNTTÁRCSA-DIA-BO10,0-D76MM-F.TG12-A
Cikksz. 0668410076
EAN 4058794659986
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Nagyon gazdaságos
- A Würth csempevágó korong optimális kompromisszum a funkcionalitás és a gazdaságos működés között
Száraz vágáshoz
Optimalizált vágási minőség
- Zárt él és finom szerkezetű szegmensek a tiszta vágás érdekében
Nagyon megbízható alkalmazás
- Megfelel az EN 13236 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek
Megmunkálható anyagok
- Csempe, Cotto padlólap, kerámialap, mázas csempe, kemény és lágy klinkertégla, agyagtégla, hullámos cserép, márvány, kemény és puha gránit
Adatlapok(X)
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 76 mm |
Furat | 10,0 mm |
Szegmensmagasság | 6,5 mm |
Szegmensvastagság | 1,4 mm |
Szegmensszám | 1 darab |
Szegmenscsatlakozás | Szinterelt |
Max. fordulatszám | 20100 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |
EN szabvány | 13236 |