Gyémánt vágótárcsa csempék nedves vágásához
Gyémánt vágókorong csempék nedves vágásához
GYÉMÁNTTÁRCSA-VIZES-CSEMPE-30/25,4-D230M
Cikksz. 5527170233
EAN 4050642539464
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Tiszta vágás
A zárt élnek és a szegmensek finom szerkezetének köszönhetően.
Rugalmasan használható 25,4 és 30 mm-es befogású gépeken
A gyárilag bepréselt szűkítő gyűrűt egyszerűen eltávolíthatja, ha szükséges, hogy a szerelőfuratot 30 mm-re növelje.
Adatlapok(X)
Rögzített fűrészeken és asztali körfűrészeken nedves vágáshoz.
Csempék, puha klinkertégla
Sokoldalúság (pontozási rendszer)  | 4-ből 1 pont  | 
Élettartam (pontozási rendszer)  | 4-ből 2 pont  | 
Vágási sebesség (pontozási rendszer)  | 4-ből 3 pont  | 
Vágásminőség (pontozási rendszer)  | 4-ből 2 pont  | 
Átmérő (Ø)  | 230 mm  | 
Furat  | 30 mm  | 
Szűkítőgyűrű belső átmérője  | 25,4 mm  | 
Szegmensmagasság  | 9 mm  | 
Szegmensvastagság  | 2,0 mm  | 
Szegmenscsatlakozás  | Szinterelt  | 
Max. fordulatszám  | 6600 Ford/perc  | 
Max. kerületi sebesség  | 80 m/s  |