Gyémánt vágótárcsa, Multi Longlife VX
Gyémánt vágótárcsa, Multi Longlife VX
GYÉMÁNT-VAGÓ-LL-VX-MULTI-22,23-D125MM
Cikksz. 5526711125
EAN 4056807784267
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Speciális szegmensforma és csatlakozó a következőhöz:
- Rendkívül hosszú élettartam
- Nagyon nagy vágási sebesség
- Még sokoldalúbb használat
Védelem a bevágásokkal szemben, különösen abrazív hatású anyagok esetén
A speciálisan kialakított, 115 és 150 mm közötti tárcsaátmérőnél elhelyezkedő védőszegmenseknek köszönhetően
Optimalizált poreltávolítás és hűtés
A speciálisan kialakított, X-szerkezetű szegmensek hűtést végző levegőt vezetnek be, a port pedig kivezetik a vágatból. A nyíl alakzatban elrendezett speciális hűtőnyílások további hűtést biztosítanak, és állandó forgásirányjelzőként funkcionálnak
Zökkenőmentesebb futás és kellemesebb munkakörülmények
A speciális, innovatív alakú nyílások csökkentik a futás közben fellépő akaratlan rezgéseket és kellemetlen zajokat
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon tompává válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
- Ha a tárcsa könnyed vágása csökken (amit a heves szikrázás jelez), akkor élezze újra abrazív anyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
- Nagyobb munkadarab-keresztmetszetek átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
- Munkavégzés nyomás nélkül — a gép súlya elegendő nyomást biztosít. A fokozott nyomás fokozott szerszámkopást eredményez
- A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
- Habár a szerszám biztonságos, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
- Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
- A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
- Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
- Használja a megfelelő védőburkolatot
- A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (ne alkalmazzon erőt, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbajáratást)
- Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor a használatuk veszélyes és komoly sérülést okozhatnak
Adatlapok(X)
- A ∅115–150 mm átmérő falazatokban való nyílások vágásához optimalizált
- Száraz és vizes vágáshoz
- Különösen alkalmas betonhoz, vasbetonhoz (25 mm-ig), mosott felületű betonhoz, abrazív betonhoz, puha/kemény mészhomok téglához, gránithoz, klinkertéglához, horzsakőhöz, habarcshoz/vakolathoz
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Vágási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Vágásminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Átmérő (Ø) | 125 mm |
Furat | 22,23 mm |
Szegmensmagasság | 12 mm |
Szegmensvastagság | 2,4 mm |
Szegmensszám | 9 darab |
Szegmenscsatlakozás | Lézer |
Max. fordulatszám | 12250 Ford/perc |
Max. kerületi sebesség | 80 m/s |