Gyémánt vágókorong, csempe
Gyémánt vágókorong csempéhez
GYÉMÁNTTÁRCSA-CSEMPE-F22,23-D125X1,6MM
Cikksz. 5527130125
EAN 4050382284068
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kb. max. 20 mm vastagságú anyagokhoz.
Nagy gazdaságosság
A WÜRTH csempevágó korong optimális kompromisszum a funkcionalitás és a gazdaságos működés között. A 7,5 mm-es szegmensmagasság hosszú élettartamot biztosít.
Optimalizált vágási minőség
A zárt él és a szegmensek finom szerkezete lehetővé teszi a tiszta vágást.
- A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak
 - Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével
 - Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)
 - Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra - a gép súlya elegendő. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.
 - A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!
 - Bármilyen védőberendezéssel van is felszerelve a szerszám, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot
 - Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat
 - A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával
 - Oldalirányú csiszoláshoz nem használható
 - Használja a megfelelő védőburkolatot
 - A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet)
 - Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
 
Adatlapok(X)
Sarokcsiszolókhoz
Száraz és vizes vágáshoz
Csempék, kerámia, puha klinker
Sokoldalúság (pontozási rendszer)  | 4-ből 1 pont  | 
Élettartam (pontozási rendszer)  | 4-ből 2 pont  | 
Vágási sebesség (pontozási rendszer)  | 4-ből 3 pont  | 
Vágásminőség (pontozási rendszer)  | 4-ből 2 pont  | 
Átmérő (Ø)  | 125 mm  | 
Furat  | 22,23 mm  | 
Szegmensmagasság  | 7,5 mm  | 
Szegmensvastagság  | 1,6 mm  | 
Szegmenscsatlakozás  | Szinterelt  | 
Max. fordulatszám  | 12200 Ford/perc  | 
Max. kerületi sebesség  | 80 m/s  |