Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt vágókorong, Longlife, aszfalthoz

Gyémánt vágókorong, L, aszfalt, kézi/hézagvágó
GYÉMÁNTTÁRCSA-ASZFALT-F25,4-D600MM

Cikksz. 0666750601

EAN 4045727114476

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt vágókorong, Longlife, aszfalthoz

Cikksz. 0666750601
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
Gyémánt vágókorong kifejezetten útépítéshez kifejlesztve

Longlife


Optimalizált élettartam megnövelt vágási képességgel



Különösen magas szegmensek: 15 mm



Speciális védőszegmensek védik a fő vágóélt a bevágásoktól

Megjegyzés
  • A gyémánt vágótárcsák túlságosan nagy fordulatszámon életlenné válnak, nem megfelelő kerületi sebesség esetében pedig túl gyorsan kopnak

  • Ha a tárcsa már nem vág könnyedén (amit a heves szikrázás jelez), élezze újra csiszolóanyaggal, pl. homokkővel, több vágás kivitelezésével

  • Nagyobb munkadarabok keresztmetszetének átvágását több szakaszban végezze (lengő vágás)

  • Munka közben ne gyakoroljon nyomást a munkadarabra - a gép súlya elegendő. Fokozott nyomás, fokozott szerszámkopást eredményez.

  • A gyémánttárcsák egyenes vágáshoz vannak kialakítva. Az ív mentén vágás deformálja az élet, és a korong magjának megrepedéséhez, részek leválásához vezethet – balesetveszélyes!

  • Bármilyen védőberendezéssel van is felszerelve a szerszám, munka közben mindig viseljen védőszemüveget és védőruházatot

  • Vegye figyelembe a címkén lévő információkat (max. fordulatszám), a használatot korlátozó tényezőket, valamint a biztonsági előírásokat

  • A tárcsán lévő nyilak irányának meg kell egyeznie a gép forgási irányával

  • Oldalirányú csiszoláshoz nem használható

  • Használja a megfelelő védőburkolatot

  • A szerszám befogását csak gyakorlott szakember végezheti (kényszert ne alkalmazzon, használjon ugyanolyan méretű hibátlan peremszorítókat, végezzen próbaüzemet)

  • Ha a csiszolószerszámok befogása nem megfelelő, vagy helytelenül használják őket, esetleg sérültek, akkor használatuk veszélyes, és komoly sérülést okozhatnak
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Ideális a következőkhöz: Aszfalthoz, betonhoz (abrazív), friss betonhoz, habarcshoz, vakolathoz, esztrichhez, valamint puha mészhomok téglához

  • Kézi- és hézagvágókhoz

  • Száraz és vizes vágáshoz

Átmérő (Ø)

600 mm

Furat

25,4 mm

Szegmensmagasság

15 mm

Szegmensvastagság

4,5 mm

Szegmensszám

36 darab

Szegmenscsatlakozás

Lézer

Max. fordulatszám

3200 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

100 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk