Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt csiszolótányér, Turbo

Gyémánt csiszolótányér, Turbo
GYÉMÁNT CSISZOLÓTÁRCSA-TURBO-D125MM

Cikksz. 0668521125

EAN 4052712106330

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt csiszolótányér, Turbo

Cikksz. 0668521125
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
Igen sokoldalú, gazdaságos csiszolótányér hosszú élettartammal, kifejezetten készremunkáláshoz.

Hosszú élettartam és jobb készremunkált felület


A klasszikus zárt élcsiszolás továbbfejlesztett változata.



Jó elszívás


a tartón lévő nagy nyílásoknak köszönhetően.



Szinte minden szokványos anyagot képes csiszolni

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Elhordási sebesség (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Felületi minőség/kikészítés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Problémamegoldó (pontozási rendszer)

4-ből 1 pont

Átmérő (Ø)

125 mm

Szegmensmagasság

5,5 mm

Furat

22,23 mm

Max. fordulatszám

12250 Ford/perc

Max. kerületi sebesség

80 m/s

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk