Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gyémánt bit

Bit, PH, gyémántbevonatú, C 6,3 mm (1/4)
CSAVAROZÓ BIT GYÉMÁNT H1

Cikksz. 061442251

EAN 4052712534072

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyémánt bit

Cikksz. 061442251
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
  • A hegy apró, nagyjából 15 mikron méretű (1 mikron = 1/1000 mm) gyémántrészecskéket tartalmaz, amelyek biztosítják a jobb befogást a csavarfejhoronyban
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Külső négyszög hajtás

PH1

Belső négyszög hajtás

1/4 col

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Hosszúság

25 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk