Gyémánt bit
Bit, PZ, gyémántbevonatú, C 6,3 mm (1/4)
CSAVAROZÓ BETÉT GYÉMÁNT

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hegy apró, nagyjából 15 mikron méretű (1 mikron = 1/1000 mm) gyémántrészecskéket tartalmaz, amelyek biztosítják a jobb befogást a csavarfejhoronyban
Adatlapok(X)
Külső négyszög hajtás | PZ2 |
Belső négyszög hajtás | 1/4 col |
Kihajtás módja | Külső hatlapú |
Hosszúság | 25 mm |