H70 gyémánt dobozfúró
Gyémánt dobozfúró, H70
GYÉMÁNT-FÚRÓKORONA-H70-TURBO-D68MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Gyors, hatékony, rezgésmentes fúrás
Lézer hegesztésű turbó szegmensek
Optimális fúrópor-kivezetés és könnyen kivehető fúrómag
A speciális fúrókorona-testen lévő rendkívül széles kivezető hornyoknak köszönhetően
Adatlapok(X)
Átmérő (Ø) | 68 mm |
Min. fúrási mélység | 70 mm |
Szegmensmagasság | 9 mm |
Szegmensszám | 6 darab |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Problémamegoldó (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!