Gumový kartáč
Gumový kartáč
KARTÁČ GUMOVÝ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kvalitní guma zajišťuje díky elektrostatickému náboji rychlé a účinné odstraňování chlupů a vláken
- Gumový okraj a krátké štětiny jsou vhodné i na tvrdé podlahové krytiny, schody, tapety, nábytek apod.
- S kartáčem lze pracovat za mokra i za sucha
Omyvatelný do 50 °C
Datové listy(X)
Pro odstraňování zvířecích chlupů a prachu z autosedadel, čalouněného nábytku, kůže, látkových stahovacích střech i z hladké podlahy.
Krátkými pohyby kartáče lze snadno odstranit veškeré chlupy díky elektrostatickému náboji gumových štětin. V případě zatuhlých nečistot lze jako pomůcku použít gumový škrabák po straně a krátké štětiny na zadní straně kartáče. Po každém použití gumový kartáč očistěte.
| Materiál štětin | Kaučuk | 
| Materiál rukojeti | Kaučuk | 
| Materiál chlopně | Kaučuk | 
| Barva | Černá | 
| Délka | 260 mm | 
| Šířka | 38 mm | 
| Výška | 40 mm | 
| Délka držadla | 130 mm | 
| Délka štětin | 25 mm | 
| Délka tvrdých štětin | 7 mm | 
| Délka okraje | 10 mm | 
| Max. teplota vody | 50 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!