Gumová stěrka s dřevěnou rukojetí
Gumová stěrka s dřevěnou násadou
GUMOVÁ STĚRKA S HOUBOU - 208 MM
Obj. č. 0824010076
EAN 4058794356021
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Robustní provedení
S hliníkovým držákem
- Dlouhá dřevěná rukojeť
- Ideální šířka stírání a stírací guma
- Žádné poškrábání díky zkrácenému kovovému držáku
Datové listy(X)
Základní vybavení pro servisní prostory čerpacích stanic, v autodílnách nebo pro provozovatele vozového parku.
| Barva | Černá, Červená | 
| Materiál | 0 - nehodí se | 
| Materiál rukojeti | Dřevo | 
| Délka | 530 mm | 
| Šířka | 205 mm | 
| Výška | 77 mm | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 280,000 g | 
| Délka gumového lemu | 208 mm | 
| Délka rukojeti | 500 mm |