Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gummiwischer mit Holzgriff

Gummiwischer mit Holzgriff
GUWISCH-AUTO-FENSTER-M.INSEKTSCHWAMM

Art.-Nr. 0824010076

EAN 4058794356021

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gummiwischer mit Holzgriff

Art.-Nr. 0824010076
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
Mit Insektenschwamm

Robuste Ausführung


Mit Aluminium-Halterung



  • Langer Holzstiel

  • Ideale Wischbreite und Abziehgummi

  • Kein Verkratzen durch verkürzte Metall-Halterung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Grundausstattung an Tankstellen im Servicebereich, in Kfz - Werkstätten oder im Kfz - Fuhrparkgewerbe.

Farbe

Schwarz, Rot

Werkstoff Griff

Holz

Länge

530 mm

Breite

205 mm

Höhe

77 mm

Produktgewicht (per Stück)

280,000 g

Länge Gummilippe

208 mm

Grifflänge

500 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen