Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gummipflegespray

Gummipflegespray
GUPFLEG-300ML

Art.-Nr. 0890110

EAN 4045989526352

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gummipflegespray

Art.-Nr. 0890110
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
Verhindert ein Festfrieren im Winter und schützt vor Ankleben aufgrund von Alterung und Hitzeeinwirkung bei Türen-, Motorhauben- und Kofferraumgummidichtungen
  • Gummiteile bleiben geschmeidig

  • Frischt Farben auf

  • Greift Lack- und Chromteile nicht an
Hinweis

Extrem entzündbares Aerosol. Bei der Anwendung nicht rauchen und von Zündquellen fernhalten! Für ausreichende Lüftung sorgen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Pflege von Autoreifen, Gummifußmatten, Pedalgummi, Stoßfänger-Gummieinlagen usw.

Inhalt

300 ml

Geruch/Duft

Charakteristisch

Chemische Basis

Mineralöl

Farbe

Gelb

Dichte / Bedingung

0,66 g/cm³ / bei 20°C

Flammpunkt min.

-92 °C

Biologisch abbaubar

Nein

Silikonfrei

Ja

Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Vinyl chemical and moisture protective glove
Vinyl chemical and moisture protective glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemical protective glove, Butyl
Chemical protective glove, Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Chemical protective glove made from chloroprene and latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 1
Innenseitige Baumwollbeflockung
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Nitrile chemical protective glove with cotton velour finish inside
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Chemical protective glove nitrile with backing fabric
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Disposable nitrile glove
Disposable nitrile glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Disposable nitrile grip glove
Disposable nitrile grip glove
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Disposable gloves, nitrile, extra strong, type A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5