Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Gummibürste

Gummibürste
BURST-POLST/TEPP-GU-SCHW-L260MM

Art.-Nr. 0891350505

EAN 4050641814067

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gummibürste

Art.-Nr. 0891350505
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
Ideal zum Abkehren von Tierhaaren und Staub auf Autositzen, Polstermöbeln, Leder, Stoffverdecken und glatten Böden
  • Die hochwertige Gummimischung garantiert mit ihrer elektrostatischen Aufladung, eine schnelle und effektive Entfernung von Haaren und Fusseln

  • Die Gummilippe und die kurzen Borsten sind auch geeignet um harte Böden, Treppen, Tapeten, Möbelstoffe, usw. bearbeiten zu können

  • Die Bürste kann trocken oder nass verwendet werden
Hinweis

Waschbar bis 50°C

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Abkehren von Tierhaaren und Staub auf Autositzen, Polstermöbeln, Leder, Stoffverdecken und glatten Böden.

Anleitung

Mit kurzen Bürstenbewegungen werden alle Haare durch die elektrostatische Aufladung der Gummiborsten aufgenommen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen kann auch der Gummischaber an der Seite und die kurzen Zacken auf dem Bürstenrücken als Hilfsmittel verwendet werden. Nach jeder Reinigung die Gummibürste reinigen.

Werkstoff Borsten

Kautschuk

Werkstoff Griff

Kautschuk

Werkstoff Lippe

Kautschuk

Farbe

Schwarz

Länge

260 mm

Breite

38 mm

Höhe

40 mm

Stiellänge

130 mm

Borstenlänge

25 mm

Borstenlänge der harten Borsten

7 mm

Lippenlänge

10 mm

Wassertemperatur max.

50 °C

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Innenraumreiniger

REINIG-FZG-IN-AKTIV-500ML

Spezieller Reinigungsschaum mit Antistatikzusatz für den kompletten Fahrzeuginnenraum
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-5LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Werkstattreiniger BMF

WRKSTREINIG-BMF-20LTR

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
x 1 St.
Universalreiniger R1

REINIG-KFZ-UNIVERSAL-R1-5LTR

Universell einsetzbarer, umweltfreundlicher Reiniger für Fahrzeug, Werkstatt, Büro, Innenraum, Teppiche, Polster und alle wasserbeständigen Oberflächen
Fahrzeugreiniger Aktiv-Clean

REINIG-FZG-IN-(AKTIV-CLEAN)-500ML

Intensiv-Schaumreiniger für den kompletten Fahrzeuginnenraum