Gumitömlős vezeték, H07RN-F
Gumiköpenyes vezeték, H07RN-F
GVEZETÉK-(H07RN-F)-KÖTEG-FEKETE-3G1,5QMM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Olajjal, benzinnel és UV-sugárzással szemben ellenálló
- A réz vezetőér megfelel a VDE 0295 előírásainak, 5. kategóriájú vezető
- Neoprén külső köpeny, szín: fekete
Adatlapok(X)
Száraz és nyirkos helyeken használható
Névleges kábelkeresztmetszet | 3G 1,5 mm² |
Szín | Zöld, Sárga, Kék, Barna |
Hosszúság | 50 m |
Min./max. névleges feszültség | 450 / 750 V/AC |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -25 eddig: 60 °C |
UV állóság | Igen |