Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gumikefe

Gumikefe
GUMIKEFE

Cikksz. 0891350505

EAN 4050641814067

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gumikefe

Cikksz. 0891350505
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
Ideális állati szőr és por autósülésekről, kárpitozott bútorokról, bőrfelületekről, kabriótetők szövetéről és sima padlókról való lekefélésére
  • A kiváló minőségű gumikeverék az elektrosztatikus töltésnek köszönhetően gyorsan és hatékonyan eltávolítja a hajszálakat és a szöszt

  • A gumi ajak és a rövid sörték alkalmasak kemény padlókhoz, lépcsőkhöz, tapétákhoz, bútorokhoz stb. is

  • A kefe nedvesen és szárazon is használható
Megjegyzés

50 °C-ig mosható

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Állati szőr és por autósülésekről, kárpitozott bútorokról, bőrfelületekről, kabriótetők szövetéről és sima padlókról való lekefélésére.

Útmutató

A rövid kefélő mozdulatok során minden szőrszálat felszednek az elektrosztatikusan töltött gumisörték. Makacsabb szennyeződések esetén segít a tisztításban a kefe oldalán levő gumikaparó és a hátoldalon levő rövid tüskék. Minden használat után tisztítsa meg a gumikefét.

Sörte anyaga

Természetes kaucsuk

Markolat anyaga

Természetes kaucsuk

Ajak anyaga

Természetes kaucsuk

Szín

Fekete

Hosszúság

260 mm

Szélesség

38 mm

Magasság

40 mm

Nyélhossz

130 mm

Bütykök hossza

25 mm

Sörtehossz kemény sörte esetén

7 mm

Ajakhossz

10 mm

Max. vízhőmérséklet

50 °C

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Belsőtér tisztító

BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 500 ML

Speciális tisztítóhab antisztatikus adalékkal a jármű teljes belsőteréhez
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 5 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
BMF műhelytisztító

BMF MŰHELYTISZTÍTÓ 20 L

Környezetbarát tisztítószer műhelyekhez, gépekhez és járművekhez
x 1 db
Univerzális tisztítószer, R1

R1 UNIVERZÁLIS TISZTÍTÓ 5 L

Univerzális, környezetbarát tisztítószer járművekhez, műhelyekhez, irodákhoz, belső terekhez, szőnyegekhez, kárpitokhoz és minden vízálló felülethez
Belsőtér tisztító, Active Clean

AKTIV-CLEAN BELSŐTÉR TISZTÍTÓ 500 ML

Intenzív habzású tisztító a jármű teljes belsőteréhez