Gumiápoló spray
Gumiápoló spray
GUMIÁPOLÓ SPRAY 300 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A gumi alkatrészek rugalmasak maradnak
- Felfrissíti a színeket
- Nem támadja meg a festett és a króm részeket
Rendkívül gyúlékony aeroszol. A felhasználás ideje alatt ne dohányozzon, és tartsa a terméket távol a gyújtóforrásoktól! Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Kerékabroncsok, gumi lábszőnyegek, pedálburkolatok, gumi lökhárítóbetétek stb. ápolására.
Űrtartalom | 300 ml |
Szag/illat | Jellegzetes |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Szín | Sárga |
Sűrűség/feltételek | 0,66 g/cm³ / 20 °C-on |
Min. gyulladáspont | -92 °C |
Biológiailag lebomló | Nem |
Szilikonmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!