Gumi alátét
Gumi alátét
ALÁTÉT-GUMI-4X10X3
Cikksz. 04224 10
EAN 4052712565588
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Távtartóként használható jelzőtáblák csavarkötéseihez.
- A gumi alátétek lágy, durva, valamint kezeletlen, vagy finommegmunkált felületekkel használhatók.
- A felületek nem károsodnak
- Napelemes tetők szereléséhez nem alkalmas
Adatlapok(X)
![]() | |
Külső átmérő (d2) | 10 mm |
Belső átmérő (d1) | 4 mm |
Vastagság (h1) | 3 mm |
Anyag | Butadién-sztirol kaucsuk |