Grobstrickhandschuh Economy
Grobstrickhandschuh Economy
SHTZHNDSHH-GESTRI-ECONOMY-GR8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Polyester/Baumwolle-Trägergewebe
- Guter Tragekomfort und gute Passform durch Rundstrickausführung
Datenblätter(X)
- Geeignet für leichte bis mittlere mechanische Belastungen im Trockenbereich
- Bei leichten bis mittelschweren Lager-, Konfektionier- und Montagetätigkeiten
- Arbeiten in Land- und Forstwirtschaft
Größe | 8 |
Strickteilung/Gauge | 7 |
Werkstoff Trägermaterial | Polyester/Baumwolle |
Werkstoff Beschichtung | PVC Noppen |
Normen | EN 388, EN 420 |
Kategorie | II |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!