Griffstopfen GPN 310
Griffstopfen GPN 310
VERSHLSTO-GPN310-G21
Art.-Nr. 059831021
EAN 4038898932116
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitsparend:
Handliches Griffstück vereinfacht die Handhabung sowie die Montage und Demontage.
Vielseitig:
Flexible Lamellen überbrücken größere Toleranzen.
Datenblätter(X)
![]() | |
Außendurchmesser (A) | 22,8 mm |
Schaftdurchmesser min./max. (B/C) | 15,6-21,3 mm |
Einstecktiefe (G) | 7,5 mm |
Höhe (M) | 17,1 mm |
Sonstige Norm | GPN 310 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Rot |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |