Grafit utántöltő Mélyfurat-jelölőkhöz
Grafit utántöltő mélyfurat-jelölőhöz
GRAFITBETÉT-FURATJELÖLŐHÖZ-D2,8MM-L120MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nem maradandó
Adatlapok(X)
Fára, papírra, kartonpapírra, stb.
Hosszúság | 120 mm |
Átmérő | 2,8 mm |
Min./max. vonalvastagság | 0,5-1,5 mm |
Szín | Szürke |
Szilikonmentes | Igen |
Ajánlott felületek | Sima |