Graffitilemosó, Graffiti-EX, speciális
Graffitieltávolító, speciális graffitioldó
GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ SPECIÁL 500 ML
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kitűnő tisztító teljesítmény
Hatékonyan eltávolítja a lakk, festék és filctoll graffitiket
Védi az anyagokat és a felületeket
Mélyen behatol a szövetbe, és eltávolítja a problémás festéket
Rövid száradási idő az alacsony visszamaradó nedvesség miatt
A szövet nem telítődik
Ideális rágógumi finom eltávolításához különböző felületekről
A szövetszálakat nem húzza ki
AOX-mentes
Szilikonmentes
Felhasználás előtt mindig ellenőrizze az anyag kompatibilitását és a szín fakulását, először egy nem látható helyen, a graffitieltávolítót egy ronggyal vigye fel a felületre.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Graffitieltávolítás:
Egyenletesen permetezze be a felületeket, és rövid ideig hagyja hatni. Ezután törölje le a fellazított festéket egy nedves szivaccsal vagy ronggyal. Kívülről befelé haladva dolgozzon. A beszívódási idő függ a graffiti szennyezés típusától (felület, festék, többszörös réteg, kor stb.). Makacs graffiti szennyezés esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg az áztatási időt, ha szükséges.
Rágógumi eltávolítás:
Permetezze be a felületet, és hagyja hatni 2–3 percig. Ezután ecsettel távolítsa el a fellazult, lágy rágógumit.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!