Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Graffitieltávolító

Graffitieltávolító, Graffiti-EX, kültéri
GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ KÜLSŐ 500 ML

Cikksz. 0893135

EAN 4045989972456

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Graffitieltávolító

Cikksz. 0893135
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
Graffiti-EX a sima, nem porózus kültéri felületekhez
  • A megoldás nagy felületű graffitik esetére, különösen festett felületre

  • Rendkívül jó tisztítóteljesítmény

  • Hatékonyan eltávolítja a festék és filctoll graffitiket

  • Nincs szükség átfestésre

  • Speciális festékoldószert tartalmaz

  • Áthatol a problematikus festett bevonatokon, és az alapfelület károsítása nélkül feloldja

  • Kíméletes az anyagokhoz és a felületekhez

  • Az oldószerálló felületeket nem támadja meg

  • Széles körű alkalmazási lehetőség

  • AOX-mentes

  • Szilikonmentes
Megjegyzés

Felhordás előtt először mindig ellenőrizze az anyag kompatibilitását és a szín fakulását – egy nem látható helyen vigye fel egy kendővel a graffitieltávolítót a felületre. Épülethomlokzat (beton/kő) tisztításához ne használja.


Érzékeny felületek esetén előzetesen ellenőrizze az anyag kompatibilitását egy nem feltűnő helyen.

Alkalmazási terület

A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Autóbuszok, vasúti kocsik, személygépkocsik, tehergépkocsik, építőipari pótkocsik, telefonfülkék, kirakatok, cégtáblák, automaták, redőnyök, panelek stb.

Útmutató

Egyenletesen permetezze be a Graffiti-EX-et, és rövid ideig hagyja hatni. Ezután törölje le a fellazított festéket egy nedves szivaccsal vagy kendővel, egy irányban mozgatva. A beszívódási idő függ a graffiti szennyezés típusától (felület, festék, többszörös réteg, kor stb.). Makacs graffiti szennyezés esetében ismételje meg a folyamatot, és egy kicsivel hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges. A tisztítási folyamat során mechanikai segédeszközként használhat kemény, rovareltávolító szivacsot vagy kefét. Használat után alaposan tisztítsa le a felületet vízzel.

Űrtartalom

500 ml

Szag/illat

Gyümölcsös

Szín

Színtelen

Kémiai bázis

2-metoxi-1-metil-etil-acetát

Sűrűség

0,94 g/cm³

Min. gyulladáspont

45 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk