Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Graffitieltávolító

Graffitieltávolító, beltéri
GRAFFITI ELTÁVOLÍTÓ BELSŐ 500 ML

Cikksz. 0893136

EAN 4045989992355

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Graffitieltávolító

Cikksz. 0893136
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
Graffiti-EX a sima, nem porózus beltéri felületekhez

A problémamegoldó az érzékeny felületeken lévő graffitik esetében.



Nagyon magas tisztítóteljesítmény


Hatékonyan eltávolítja a lakk, festék és filctoll graffitiket



Speciális festékoldószert tartalmaz


Áthatol a problematikus festett bevonatokon, és a felület károsítása nélkül feloldja



Védi az anyagokat és a felületeket


Az oldószerálló felületeket nem támadja meg



Széles alkalmazási terület



AOX-mentes



Szilikonmentes

Megjegyzés

Felhasználás előtt mindig ellenőrizze az anyag kompatibilitását és a szín fakulását, először egy nem látható helyen, a graffitieltávolítót egy ronggyal vigye fel a felületre.


Épülethomlokzat (beton/kő) tisztításához ne használja

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Buszok, vonatok, személygépkocsik, egészségügyi intézmények stb. – épülethomlokzatokhoz (beton/kő) nem használható.

Útmutató

Egyenletesen permetezze be a felületeket graffitieltávolítóval, és rövid ideig hagyja hatni. Ezután törölje le a fellazított festéket egy nedves szivaccsal vagy kendővel, egy irányban mozgatva. A beszívódási idő függ a graffiti szennyezés típusától (felület, festék, többszörös réteg, kor stb.). Makacs graffiti szennyezés esetében ismételje meg a folyamatot, és hosszabbítsa meg a beszívódási időt, ha szükséges.

Űrtartalom

500 ml

Szag/illat

Gyümölcsös

Szín

Sárga

Kémiai bázis

Nyílt szénláncú szénhidrogének

Sűrűség

1,01 g/cm³

Min. gyulladáspont

64,5 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva

24 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk