Graffiti-Entferner Graffiti-EX Spezial
Graffiti-Entferner Graffiti-EX Spezial
GRAFFENTF-(GRAFFITI-EX)-SPECIAL-500ML
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragende Reinigungsleistung
Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen
Material- und oberflächenschonend
Dringt tief in das Gewebe ein und löst die störende Farbe heraus
Kurze Trocknungszeiten durch geringe Restfeuchtigkeit
Kein Durchnässen des Gewebes
Eignet sich besonders gut zur schonenden Anlösung von Kaugummi auf verschiedenen Untergründen
Kein Herausreißen von Gewebefasern
AOX-frei
Silikonfrei
Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen.
Datenblätter(X)
Graffiti- und Kaugummientferner für Polster und Textilien.
Graffiti-Entfernung:
Gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gelöste Farbe anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Tuch abwischen. Dabei von außen nach innen arbeiten. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Graffiti-Verschmutzung (Untergrund, Farbe, Mehrfachschichten, Alter, …).Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen und ggf. die Einwirkzeit etwas verlängern.
Kaugummi-Entfernung:
Aufsprühen und 2–3 Minuten einwirken lassen. Den angelösten, weichen Kaugummi anschließend mit einer Bürste entfernen.
Inhalt | 500 ml |
Geruch/Duft | Fruchtig |
Farbe | Gelb |
Chemische Basis | Aliphatische Kohlenwasserstoffe |
Dichte | 0,94 g/cm³ |
Flammpunkt min. | 45 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Biologisch abbaubar | Ja |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!