Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Graffiti-Entferner

Graffiti-Entferner Graffiti-EX Außenbereich
GRAFFREINIG-(GRAFFITI-EX)-AUSSEN-500ML

Art.-Nr. 0893135

EAN 4045989972456

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Graffiti-Entferner

Art.-Nr. 0893135
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
Graffiti-EX für glatte, nichtsaugende Untergründe im Außenbereich
  • Der Problemlöser bei großflächigen Extremgraffitis, besonders auf lackierten Untergründen

  • Sehr hohe Reinigungsleistung

  • Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen

  • Kein Überlackieren notwendig

  • Mit Spezialfarblösern

  • Störende Farbschichten werden unterwandert und abgelöst ohne den Untergrund zu beschädigen

  • Material- und Oberflächenschonend

  • Lösemittelbeständige Oberflächen werden nicht angegriffen

  • Breites Anwendungsspektrum

  • AOX-frei

  • Silikonfrei
Hinweis

Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen. Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein).


Bei empfindlichen Oberflächen vorher an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bus, Bahn, Pkw, Lkw, Bauwagen, Telefonzellen, Schaufenster, Schilder, Automaten, Rolläden, Verkleidungen usw.

Anleitung

Graffiti-EX gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gelöste Farbe anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Tuch in einer Richtung abwischen. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Graffiti-Verschmutzung (Untergrund, Farbe, Mehrfachschichten, Alter, …). Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen und ggf. die Einwirkzeit etwas verlängern. Bei der Reinigung bieten sich harte Insektenschwämme und Bürsten als mechanische Unterstützung an. Die Oberfläche nach der Anwendung gründlich mit Wasser abwaschen.

Inhalt

500 ml

Geruch/Duft

Fruchtig

Farbe

Farblos

Chemische Basis

2-Methoxy-1-Methylethylacetat

Dichte

0,94 g/cm³

Flammpunkt min.

45 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen