Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Graffiti-Entferner

Graffiti-Entferner Graffiti-EX Innenbereich
GRAFFENTF-(GRAFFITI-EX)-INNEN-500ML

Art.-Nr. 0893136

EAN 4045989992355

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Graffiti-Entferner

Art.-Nr. 0893136
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
Graffiti-EX für glatte, nichtsaugende Untergründe im Innenbereich

Der Problemlöser bei Graffitis auf empfindlichen Oberflächen.



Sehr hohe Reinigungsleistung


Lack-, Farb- und Filzstiftgraffitis lassen sich wirksam entfernen



Mit Spezialfarblösern


Störende Farbschichten werden unterwandert und abgelöst ohne den Untergrund zu beschädigen



Material- und oberflächenschonend


Lösemittelbeständige Oberflächen werden nicht angegriffen



Breites Anwendungsspektrum



AOX-frei



Silikonfrei

Hinweis

Vor der Anwendung immer erst die Materialverträglichkeit und Farbechtheit an einer unauffälligen Stelle prüfen, hierbei den Graffiti-Entferner mit einem Tuch auftragen.


Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bus, Bahn, Pkw, sanitäre Anlagen usw. – Keine Fassadenreinigung (Beton/Stein).

Anleitung

Graffiti-Entferner gleichmäßig aufsprühen und kurz einwirken lassen. Die gelöste Farbe anschließend mit einem feuchten Schwamm oder Tuch in einer Richtung abwischen. Die Einwirkzeit ist abhängig von der Art der Graffiti-Verschmutzung (Untergrund, Farbe, Mehrfachschichten, Alter, …). Bei hartnäckigen Fällen Vorgang wiederholen und ggf. die Einwirkzeit etwas verlängern.

Inhalt

500 ml

Geruch/Duft

Fruchtig

Farbe

Gelb

Chemische Basis

Aliphatische Kohlenwasserstoffe

Dichte

1,01 g/cm³

Flammpunkt min.

64,5 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Biologisch abbaubar

Ja

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen