Gomb Gomba alakú
Cinköntvény gomb, gomba alakú
BÚTORGOMB-CÖ-GOMBAF-(CR)-POLÍROZ-D30MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Cink formaöntvény |
Bevonat | Krómozott |
Fényességi fok | Polírozott |
Magasság (H) | 27 mm |
Átmérő (D) | 30 mm |
Gomb átmérője | 30 mm |
Aljzat átmérője | 16 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 10 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!