Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Gomb

Gomb, üveg/rozsdamentes acél, kehely alakú
FOGANTYÚ-GOMB-ÜVEG/A2-(ÁTL.)-D21/17

Cikksz. 0685111320
EAN 4050642676831

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kupa alakú

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Üveg

Szín

Átlátszó

Aljzat anyaga

Nemesacél

Magasság (H)

32.5 mm

Átmérő (D)

20.9 mm

Gomb átmérője

20.9 mm

Aljzatmagasság

12 mm

Aljzat átmérője

17 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menetátmérő

4 mm

Menethossz (metrikus menet)

7 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtásokhoz történő hozzáerősítéséhez

BÚTORGOMBCSAV-DF-PER-AW20-(A2K)-M4X18

Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtáshoz történő hozzáerősítéséhez
x 100 db
Bútorfogantyú-csavar Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtásokhoz történő hozzáerősítéséhez

BÚTORGOMBCSAV-DF-PER-SL-AW20-(A2K)-M4X25

Bútorfogantyúk M4 csatlakozómenethez és AW kihajtáshoz történő hozzáerősítéséhez
x 500 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk