Gomb
Gomb, bevonatos, HPL, szögletes
FOGANTYÚ-GOMB-LAM.-ALU/FEKETE-SZÖGL
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nagynyomású laminátum/ alumínium |
Bevonat | Nemesacél fényezés |
Aljzat anyaga | Cink formaöntvény |
Aljzat felülete | Krómozott |
Aljzat fényességi fok | Polírozott |
Hosszúság (L) | 40 mm |
Szélesség (B) | 40 mm |
Magasság (H) | 30 mm |
Vastagság (D) | 10 mm |
Gomb hossza | 40 mm |
Gomb szélessége | 40 mm |
Talp hossza | 25 mm |
Talp szélessége | 10 mm |
Aljzatmagasság | 20 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 9 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!