Gomb
Gomb, nemesacél, kehely alakú
FOGANTYÚ-GOMB-A2-28X25MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szerkezet felület | Kefézett |
Magasság (H) | 25 mm |
Átmérő (D) | 28 mm |
Aljzat átmérője | 16 mm |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetátmérő | 4 mm |
Menethossz (metrikus menet) | 14 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!