Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Görgős állvány Munkalámpákhoz

Görgős állvány munkalámpához NOVA, MULTIMATCH
TARTÓÁLLVÁNY-0827981119

Cikksz. 0981105119
EAN 4058794717457

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Kétirányú, fokozatmentes magasság állítás
  • Két rögzíthető kerék a biztonságos és szilárd beállításhoz

  • 360°-os zárszerkezet

  • Max. terhelhetőség 10 kg

  • Porbevonatos acél
Megjegyzés

NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 és 8 munkalámpákhoz

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Kettős konzol két lámpa rögzítéséhez: Cikksz. 0981104005

Suitable for

LED munkalámpa, DCM 5000 lumen, Akkus LED munkalámpa, DCM 2500 lumen, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R

Min./max. magasság

900-1900 mm

Material

Műanyag/acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk