Gömbölyű fogó, egyéb
Gömbölyű fogó, egyéb
KÖRFOGÓ, PIROS 160MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 160 mm |
Hosszúság collban (L) | 6-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 52 mm |
Pofaszélesség (W3) | 16 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 2.5 mm |